正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート レディス長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62439557
品番
71-099-LL
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるシルエットのドクターコート
色
白/ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
110
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
制電交織タッサー
性別
レディス