正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコートレディス7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62439575
品番
71-139-S
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、ワークウェアに必要な機能モードに昇華した洗練スタイル
色
白/ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
86
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
レディス