正面1

71-699-L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62439697 71-699-L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62439697 71-699-L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62439697 71-699-L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62439697 71-699-L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 62439697

ドクターコート メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62439697 品番 71-699-L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるドクターコート

白/ネイビー サイズL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)110 機能制菌、透け防止、制電、防汚 素材制電交織タッサー 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする