正面1

72-047-3L パンツ レディス 住商モンブラン 62439758 72-047-3L パンツ レディス 住商モンブラン 62439758 72-047-3L パンツ レディス 住商モンブラン 62439758

パンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62439758 品番 72-047-3L
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

住商モンブランのレディスパンツ。ノータックのすっきりシルエットで、脚を長くきれいに見せてくれます。センタープレスだから、きちんとした印象もキープ。美容系クリニックやエステサロンにもぴったりです。素材は吸汗・拡散・速乾性に優れ、汗をかいてもベタつかず快適。ドライタッチのさわやかなはき心地に、制電機能でまとわりつきも防ぎます。総ゴムのウエストは、ひもでサイズ調整が可能。両サイドにはポケットが付いています。カラーは万能カラーのブラックと、落ち着いたブラウンの2色展開。

ブラウン サイズ3L 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)83 ウエスト(cm)72〜78 機能吸汗速乾、吸汗、制電 股上(cm)26.5 ヒップ(cm)106 素材アクエアードビーメッシュ 裾上げ未加工 太もも周り(cm)60 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする