正面1

72-1214-M ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 62439828 72-1214-M ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 62439828 72-1214-M ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 62439828

ジャケット メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62439828 品番 72-1214-M
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

住商モンブランのメディカルジャケットのメンズサイズ。ストレッチの効いた、動きやすいニット素材。ネックライン、袖まわり、ポケットにパイピングをあしらったクールなデザインでおしゃれに決まる。両脇には持ち物がたくさん入るポケットがあり、右脇ポケット内には便利なペンさし付き。制電、制菌加工、防汚加工、透け防止の機能つき。同デザインのレディスジャケットも展開しており、男女揃えてコーディネートできます。

白/ターコイズ サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)26 着丈(cm)73 機能制菌、透け防止、制電、防汚 素材フルダル制電裏綿トリコット 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする