エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの ドレン
ユニシェイプURT60 Y管アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62439966
品番
PH29LM
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種類
ドレン
色
シルバーメタリック
シリーズ
URT60
材質
アクリル系樹脂
サイズ
URT60
用途
戸建・住宅用