正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクタージャケット
ジャケット メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62440038
品番
72-1248-L
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、胸元にカラーを効かせたアシメントリーなデザイン
色
白/ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ