正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターパンツ
パンツ メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62440065
品番
72-1259-S
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、ナチュラルストレートなデザインのスタンダードパンツ
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
68〜74
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
94
素材
ソフトラチネ
裾上げ
未加工
太もも周り(cm)
61
性別
メンズ