正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62440117
品番
72-1274-S
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、後ろ袖は動きやすいラグラン仕様で、体の動きに無理なくフィット
色
ピーコックグリーン/チャコールグレイ
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
72
機能
制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚
裄丈(cm)
47
素材
フルダルドライトリコット
性別
メンズ