正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62440248
品番
72-1303-LL
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、シャープなVネックのスタンドカラー
色
白/ターコイズ
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
78
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
裄丈(cm)
52.5
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ