正面1

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62440370 品番 72-1348-S
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

住商モンブランのメンズの半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。軽く涼しい人気の生地です。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。白ベースなのでスクラブが初めてという方にもオススメ。

白/バーガンディ サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)45 袖丈(cm)24 着丈(cm)75 機能制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 素材ハイパーストレッチトリコット 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする