S.D.S
S.D.Sの スリッパ
S.D.Sの 業務用スリッパ
サージ スリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62440824
品番
64836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
ポリエステルの綾織素材を使用したシンプルなデザインのソフトスリッパ。
やや小さめのサイズから大きめの男性用サイズまで取り揃えております。
ウォッシャブル(タンブラー乾燥はできません)
材質
甲・中板:ポリエステル
色
ベージュ
サイズ
S
サイズ(cm)
22.5
靴タイプ
スリッパ