正面1

72-1404-3L パンツ 兼用 住商モンブラン 62440860 72-1404-3L パンツ 兼用 住商モンブラン 62440860 72-1404-3L パンツ 兼用 住商モンブラン 62440860 72-1404-3L パンツ 兼用 住商モンブラン 62440860

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62440860 品番 72-1404-3L
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

住商モンブランの男女兼用パンツ。よく伸びるストレッチ素材でラクな履き心地です。リラックスストレートシルエットで脚長&スタイルアップ効果抜群です。ほどよい股上の安定感のある履き心地。ウエストは後ろゴムでほどよくフィット。フロントはファスナーで、サイズ調整可能な紐も付いています。やわらかな肌ざわりの素材は、高度な制菌加工と防汚加工をダブルで搭載。ヒップ部分に下着の透けを防ぐ裏地付きだから、安心して着用できます。両脇に便利なポケット付き。

仕様裏地付き ターコイズ サイズ3L 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)90 ウエスト(cm)91〜100 機能制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 股上(cm)28 ヒップ(cm)121 素材ハイパーストレッチトリコット 裾上げ未加工 太もも周り(cm)80 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする