正面1

72-471-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440975 72-471-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440975 72-471-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440975 72-471-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440975 72-471-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440975 72-471-SS ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 62440975

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62440975 品番72-471-SS
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。袖口、脇スリット、台襟にトリコロールカラーのテープをあしらった、おしゃれなデザインです。身生地は、トリコロールのアクセントが映える鮮やかな白。透けにくいから、安心して着用できます。体にほどよくフィットするきれいなラインやコンパクトな襟で、すっきりスマートな印象に。動きに寄り添うのびやかなニット素材は、吸汗速乾や制電加工で着心地も快適です。型くずれしにくく、汚れも付きにくいので、お手入れも簡単。両サイドには小物収納の便利なポケットも付いています。

サイズSS 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル75% 綿25% 肩幅(cm)37 袖丈(cm)18 着丈(cm)67 機能制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚、制電 素材トリコットカノコ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする