正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
バーガンディ/グレー
サイズ
L
着丈(cm)
73
注文コード
62441316
品番
72-912-L
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・着丈
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工、汗染み防止機能を付与、動きやすく汗染みもブロックするすごいスクラブ
色
バーガンディ/グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
73
機能
制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚
素材
フルダルドライトリコット
性別
男女兼用