正面1

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 コバルトブルー/ネイビー サイズLL 着丈(cm)76 注文コード62441377 品番72-913-LL
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は色・サイズ・着丈など25種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工、汗染み防止機能を付与、動きやすく汗染みもブロックするすごいスクラブ

コバルトブルー/ネイビー サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 着丈(cm)76 機能制菌、透け防止、吸汗速乾、防汚 素材フルダルドライトリコット 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする