正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの マタニティウェア
マタニティパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62441551
品番
73-1159-M
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
住商モンブランのマタニティパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、妊婦さんになっても美しい姿で、動きやすくお腹を包み込むパンツ
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
76〜100
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
97
素材
ソフトラチネ
裾上げ
未加工
太もも周り(cm)
65
性別
レディス