正面1

73-1159-L マタニティパンツ 住商モンブラン 62441560 73-1159-L マタニティパンツ 住商モンブラン 62441560 73-1159-L マタニティパンツ 住商モンブラン 62441560

マタニティパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62441560 品番 73-1159-L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

住商モンブランのマタニティパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、妊婦さんになっても美しい姿で、動きやすくお腹を包み込むパンツ

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)90 ウエスト(cm)94〜108 機能制菌、透け防止、制電、防汚 股上(cm)29.5 ヒップ(cm)102 素材ソフトラチネ 裾上げ未加工 太もも周り(cm)67 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする