正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62441605
品番
73-1161-LL
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、スッキリとしたシルエットとゆったりとしたはき心地を併せ持つコンフォートスリムタイプのパンツ
仕様
裏地付き
色
白
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
77〜81
機能
制菌、透け防止、吸汗速乾、制電、防汚
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
106
素材
ストレッチバラシア
裾上げ
未加工
太もも周り(cm)
69
性別
レディス