work time 仮枠袋 WT-01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62441795 品番WT-01BK
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
Y型ハーネス対応。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。
D管リング付き 安全コードを装着できます。
ハンマーホルダー付き:ハンマーなどを差し込むことのできるリング形状です。
D管が360度回転し、取付やすい位置に安全コードを装着できます。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
電工ドライバー差し付き:電工ドライバーなどを差し込むことのできるポケットです。

寸法(cm)32×31×13 本体質量(g)550 材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール スリット幅(mm)50(ベルト通し) アズワン品番64-3669-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする