コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ツールホルダー用 工具差し
work time ツールケース2S WT-20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62441917
品番
WT-20BK
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。
材質
【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
本体質量(g)
90
寸法(cm)
28.5×9×3