work time ツールケース5 WT-21

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62441953 品番WT-21BR
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

両側面は筒状のツール差しで、シノー差しなどに使用できます。
正面は3段式のツール差しで、2・3段目は貫通仕様になっています。
安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール 本体質量(g)170 寸法(cm)26×13×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする