work time ペン型充電ドライバーケース WT-22

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62441978 品番WT-22BK
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。
ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付きハトメ穴付き。
安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール 本体質量(g)90 寸法(cm)26×8×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
電気工事
坂口電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

モノタロウ様は一切悪くありません。
マキタのペンドラで使用しています。
サイズが合わないのか片手では入りません。
入口の部分が丸まってしまい狭くなるので無理です。
結果、丸まる所を切って使っています。
もう一つは勝手にスイッチが入ってしまします。
マキタのスイッチの位置が悪いのかもしれません。
結果、ペンドラのロック機能を使用しています。
ケースに入れる時にロック、取り出したら解除とても手間が増えました。
近いうちに買い換えてこれは処分の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする