コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 携帯・小物ケース
work time ツールケース2L WT-23
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62442005
品番
WT-23BK
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
材質
【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
本体質量(g)
120
寸法(cm)
29×11×5