正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62442025
品番
73-2002-LL
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、優しい印象のラウンドカラーは、首もとをすっきり見せる効果も
色
白/ラベンダー&ピンク
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
機能
制菌、透け防止、吸汗、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
レディス
商品説明動画
参考になった