work time サポートベルト WT-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62442039 品番WT-100BK
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

背面 通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。
装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。
スライド式ベルト通し(左右 各1ヵ所)。
ベルト通しは約20cmスライド移動します。
50mmまでのベルトに対応。
D管リング付き 中央、左右の5か所 サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール 本体質量(g)380 寸法(cm)13×80×3 アズワン品番64-3669-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする