コヅチ
コヅチの ベルト・ベルトサポーター
コヅチの ウエストサポーター
コヅチの サスペンダータイプ
work time サスペンダー WT-SP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62442066
品番
WT-SP
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
腰への負担を軽減。
材質
【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
本体質量(g)
290
寸法(cm)
4.5×60×2