コヅチ
コヅチの ベルト・ベルトサポーター
コヅチの ウエストサポーター
コヅチの サスペンダータイプ
work time サスペンダー WT-SP用Dカン付肩パッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62442075
品番
WT-KP
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
肩にフィットし、衝撃緩和と滑り止め効果があります。
D管リング付き カラビナ、安全コードなどを装着できます。
中面開口はサスペンダーからズレない様に滑り止め仕様になっています
材質
【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール
本体質量(g)
190
寸法(cm)
10×30×3