正面1

ナースジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62442165 品番 73-2028-L
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

住商モンブランのメディカルジャケット、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、信頼感をかもしだす、キリリと知的な表情のスタンドカラー

白/ゴールド&ネイビー サイズL 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 機能制菌、透け防止、制電、防汚 素材ソフトラチネ 性別レディス

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする