DJ-P321BL 特定小電力トランシーバー DJ-P321 アルインコ 62442179

特定小電力トランシーバー DJ-P321

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
質量(g)約90(ベルトグリップ含む本体のみ)
内容量1台注文コード62442179品番DJ-P321BL
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要

種類特定小電力防塵防水性能IP67ブラック周波数帯域(MHz)UHF420/440帯電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)チャンネル数交互20ch、中継27ch通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)アンテナサイズ(mm)約165質量(g)約90(ベルトグリップ含む本体のみ)送信出力10mW-1mW切り替え受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載!使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6付属品ベルトクリップタイプL通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする