特定小電力トランシーバー DJ-P321

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62442188 品番 DJ-P321BM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要

種類特定小電力 防塵防水性能IP67 ブラック 周波数帯域(MHz)UHF420/440帯 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK) チャンネル数交互20ch、中継27ch 通信方式交互(単信)&交互中継(半複信) 使用温度範囲(℃)本体:-10〜+50、充電:0〜40 定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179) 消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200 外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7) アンテナサイズ(mm)約75 質量(g)約82(ベルトグリップ含む本体のみ) 送信出力10mW-1mW切り替え 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共) 機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載! 使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33 充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6 付属品ベルトクリップ タイプM 通信距離(m)100〜200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする