付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋)
寸法(mm)【膨張時】共通縦横:1270四方
高さ(mm)1200
収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)750×480×325
質量(kg)【収納】コンテナ:32
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
ISO規格ISO-9650-2/3
RoHS指令(10物質対応)対応