HYF6-C EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 62442294

 

HYF6-C EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 62442294
HYF6-C EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 62442294
HYF6-C EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 62442294
HYF6-C EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 62442294
HYF6-C EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 62442294
HYF6-C EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 62442294

EX.自動膨張救命いかだ コンテナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
質量(kg)【収納】コンテナ:35
内容量1台注文コード62442294品番HYF6-C
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。

付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋)寸法(mm)【膨張時】共通縦横:1480四方高さ(mm)1250収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)760×530×335質量(kg)【収納】コンテナ:35材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラスISO規格ISO-9650-2/3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注生産品の為キャンセルは不可です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

EX.自動膨張救命いかだ(ゴムボート)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする