正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ジャケット レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62442296
品番
73-2066-S
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、タテのカラーラインで、スッキリ洗練された印象に
色
白/ワイン
サイズ
S
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
レディス