正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62442506
品番
73-2100-M
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
住商モンブランのスクラブ サイドファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、シャープなVネックのスタンドカラー
色
白/グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
69
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
裄丈(cm)
40.5
素材
ソフトラチネ
性別
レディス