正面1

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62442540 品番 73-2100-3L
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

住商モンブランのスクラブ サイドファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗・制電・防汚加工を付与、シャープなVネックのスタンドカラー

白/グレー サイズ3L 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)70 機能制菌、透け防止、制電、防汚 裄丈(cm)43.5 素材ソフトラチネ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする