付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊
測定範囲接続するセンサにより異なります。
質量(g)約232 ※電池含む
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35
測定チャンネル数温度1、湿度1
記憶容量(データ)各チャンネル16000
記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで