曜日別特売

温湿度データロガーセンサー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62442608品番SK-L754(SK-L754-2付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800

最大16000ヶの測定データを記録
1本のセンサが接続可能(センサは別売り)
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)

付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、解析ソフトウェア(CD-ROM) 1枚、取扱説明書 1冊測定範囲湿度:5.0~95.0%rh(at0~80℃)質量(g)約232 ※電池含む電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35温度測定範囲(℃)-20.0~80.0測定チャンネル数温度1、湿度1記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62442608SK-L754(SK-L754-2付)60868125SK-L754(SK-L754-2付)SK-L754(SK-L754-2付) 温湿度データロガーセンサー付き 佐藤計量器製作所 60868125温湿度データロガーセンサー付き佐藤計量器製作所1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする