サージカルマスク 3層プリーツ 日本製 50枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード62442669 品番FUJI-BLUE
在庫数量:残り31点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) アウトレット
¥2,998899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高性能99%カットフィルターを採用した国内製造のサージカルマスクです。細菌・飛沫粒子ブロック性と血液バリア性に優れています。
医療用マスクの米国規格ASTM-F2100-11適合(LEVE3)商品です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子ろ過捕集効率)99%以上になります。
樹脂製のノーズフィッターと耳紐はアレルギーに配慮したラテックスフリーの材質を使用しています。
平紐仕様で耳への負担を和らげています。

用途医療用など 仕様ゴム/平ゴム 種別サージカルマスク 材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリオレフィン 形状プリーツ型 入数(枚)50 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 生産国日本 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
グレード3というのを
特定非営利活動法人 東風の里 様

グレード3というのを信頼してます
使いやすくもありました

2025-05-02
用途:
人ごみに出かけるとき
サービス業

鼻の部分の針金の硬さが丁度良く、すき間をふさぐのに役に立つ。おかげでコロナに感染せず、乗り越えた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする