色ホワイト
対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種
規格Qi規格:WPC Version1.2.4
入力電圧(V)5/9
電源USB Type-C
使用温度(℃)0〜40
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)
本体質量(g)約124
付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)
保証期間2年間
定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)対応