iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62442958 品番OWL-CVIC5410-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。

付属品液晶画面保護ガラス×1、液晶クリーナー×1、ホコリ除去シール 材質PC クリア タイプケース型 本体質量(g)約18 対応機種iPhone 12 mini (5.4インチ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×11×135 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性画面保護ガラス付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62442958 OWL-CVIC5410-CL 62442949 OWL-CVIC5410-BK iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス OWLTECH(オウルテック) iPhone12mini専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス OWLTECH(オウルテック) 1個 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする