OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
OWLTECH(オウルテック)の スマホフィルム
iPhone12 mini 対応 液晶画面保護強化ガラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62443247
品番
OWL-GSIC54-AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ブルーライトを41%カットして更に表面の反射を抑え、指さわりも滑らかなマット+ブルーライトカットタイプです。スマートフォンケースの形状に干渉しない画面より一回り小さい液晶保護フィルムです。
付属品
かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール
厚さ(mm)
0.33
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:約59.1×126.4
本体質量(g)
約8
対応機種
iPhone 12 mini (5.4インチ)
保証期間
初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
マットブルーライトカット