曜日別特売
73-2274-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443355

正面1

73-2274-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443355
73-2274-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443355
73-2274-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443355
73-2274-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443355
73-2274-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443355
73-2274-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443355
73-2274-M スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443355

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/ターコイズ
サイズM
肩幅(cm)39
内容量1枚注文コード62443355品番73-2274-M
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのレディースの半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。軽く涼しい人気の生地です。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。襟付きデザインはきちんと感をプラス。白ベースなのでスクラブが初めてという方にもオススメ。

白/ターコイズサイズM胸囲(cm)97混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)39袖丈(cm)21着丈(cm)69機能制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚素材ハイパーストレッチトリコット性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする