正面1

73-2282-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443538 73-2282-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443538 73-2282-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443538 73-2282-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443538 73-2282-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443538 73-2282-3L スクラブ レディス 半袖 住商モンブラン 62443538

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62443538 品番 73-2282-3L
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのレディースの半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。ネイビーベースにバーガンディのアクセントカラーがおしゃれ。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。フロントファスナーで素早く着替えられます。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。襟付きデザインはきちんと感をプラス。

ダークネイビー/バーガンディ サイズ3L 胸囲(cm)113 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)42 袖丈(cm)22 着丈(cm)71 機能制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚 素材ハイパーストレッチトリコット 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする