正面1

73-2314-S ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 62443748 73-2314-S ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 62443748 73-2314-S ジャケット レディス 半袖 住商モンブラン 62443748

ジャケット レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62443748 品番 73-2314-S
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住商モンブランのメディカルジャケットのレディースサイズ。ストレッチの効いた、動きやすいニット素材。ネックライン、袖まわり、ポケットにパイピングをあしらったクールなデザインでおしゃれに決まる。両脇には持ち物がたくさん入るポケットがあり、右脇ポケット内には便利なペンさし付き。制電、制菌加工、防汚加工、透け防止の機能つき。同デザインのメンズジャケットも展開しており、男女揃えてコーディネートできます。

白/ターコイズ サイズS 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 機能制菌、透け防止、制電、防汚 素材フルダル制電裏綿トリコット 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする