タイプオープンフレームタイプ
画面サイズ10.4型(26cm) TFTカラー液晶パネル
アスペクト比4:3
配列画素:R,G,B縦ストライプ
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式
入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル
コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ信号:D-Sub9ピン(オス)/USB type-B
適合規格VCCI クラスA
付属品DC電源コード
仕様【ユーザーコントロール】OSD操作:タッチOSD機能、操作スイッチ・ボタン無し(オプション:外付けOSDスイッチ基板)、自動セットアップ、コントラスト、ブライトネス、コントラスト自動調整、垂直位置、水平位置、微調整、水平幅、シャープネス、9300K、6500K、ユーザーカラー、OSD表示位置、OSD表示タイマー、英語、日本語、液晶上下反転
質量(kg)約1.5
表示サイズ(mm)211.2(H)×158.4(V)
表面処理アンチグレア処理
分解能最大:1024(H)×1024(V)
コントラスト比700:1(標準)
画素ピッチ(0.088mm×3)×0.264mm
輝度320cd/m2(標準)
表示色約1677万色
使用周囲温度(℃)0〜50
周囲湿度(%RH)10〜80(結露なきこと)
表面硬度2H以上
視野角(左右:上下)標準:(左右)±80°、(上)80°、(下)60°
水平周波数(kHz)30.0〜39.0
垂直周波数(Hz)55.0〜64.2
画素数表示:800ドット(H)×600ライン(V) [1画素=R+G+B]
入出力RS232C/USB
供給電源DC12V/0.9A