タッチパネルモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル 注文コード62443825 品番TSD-AT104-FN-RN1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力・タッチパネル方式・入力信号など20種類から選べます 他の種類を見る

培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。

タイプオープンフレームタイプ 画面サイズ10.4型(26cm) TFTカラー液晶パネル アスペクト比4:3 配列画素:R,G,B縦ストライプ タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)、タッチ通信信号:D-Sub9ピン(オス) 適合規格VCCI クラスA 付属品DC電源コード 仕様【ユーザーコントロール】OSD操作:タッチOSD機能、操作スイッチ・ボタン無し(オプション:外付けOSDスイッチ基板)、自動セットアップ、コントラスト、ブライトネス、コントラスト自動調整、垂直位置、水平位置、微調整、水平幅、シャープネス、9300K、6500K、ユーザーカラー、OSD表示位置、OSD表示タイマー、英語、日本語、液晶上下反転 質量(kg)約1.5 表示サイズ(mm)210.4(H)×157.8(V) 表面処理アンチグレア処理 分解能最大:1024(H)×1024(V) コントラスト比700:1(標準) 画素ピッチ(0.0685mm×3)×0.2055mm 輝度480cd/m2(標準) 表示色約1677万色 使用周囲温度(℃)0〜40 周囲湿度(%RH)10〜80(結露なきこと) 表面硬度2H以上 視野角(左右:上下)標準:(左右)±80°、(上)65°、(下)65° 水平周波数(kHz)30.0〜61.0 垂直周波数(Hz)55.0〜75.4 画素数表示:1024ドット(H)×768ライン(V)[1画素=R+G+B] 入出力RS232C 供給電源DC12V/1.1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする