タイプオープンフレームタイプ
画面サイズ12.1型(31cm) TFTカラー液晶パネル
アスペクト比4:3
配列画素:R,G,B縦ストライプ
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式
入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート、複合同期信号TTLコンパチブル
コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ信号:D-Sub9ピン(オス)/USB type-B、電源:2極ナイロンコネクタ(JST製SMP-02V-NC)、DC-Jack
適合規格VCCI クラスA
付属品DC電源ケーブル(150mm)
仕様【キャビネット】ベゼル無し、【ユーザーコントロール】OSD操作:タッチOSD機能、Auto Setup, Brightness, Contrast, H.Position, V.Position, Sharpness,Color Mode(Cool、Neutral、Warm、User), Clock, Phase, OSD H.Position,OSD V.Position, OSD Timer, Panel Direction, Source, Recall, DIV Long Cable
表示サイズ(mm)246.0(H)×184.5(V)
表面処理ノングレア処理
最大電流(A)1(標準:0.9)
分解能最大:1024(H)×1024(V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キャビネット:284.4×215.4×35
コントラスト比800:1(標準)
画素ピッチ0.240mm×0.240mm
輝度標準:560cd/m2(輝度最大設定時)※工場出荷設定時430cd/m2
表示色約1667万色(8ビット/色)
使用周囲温度(℃)0〜45
周囲湿度(%RH)10〜80(結露なきこと)
表面硬度2H以上
視野角(左右:上下)標準:(左右)±80°、(上下)80°
水平周波数(kHz)30.0〜61.0
垂直周波数(Hz)55.0〜75.4
画素数表示:1024ドット(H)×768ライン(V)[1画素=R+G+B]
入出力RS232C/USB
供給電源+12V±10%(DC)
材質(キャビネット)板金製