73-2412-M ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62443861

正面1

73-2412-M ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62443861
73-2412-M ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62443861
73-2412-M ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62443861
73-2412-M ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62443861
73-2412-M ナースジャケット 半袖 住商モンブラン 62443861

ナースジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/バーガンディ
サイズM
内容量1枚注文コード62443861品番73-2412-M
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

住商モンブランの半袖ナースジャケット。アクセントカラーを効かせておしゃれに演出。襟元の配色が顔まわりをすっきりと、袖口スリットの配色が二の腕をほっそり見せます。後ろは高めの位置にベルトデザインを入れて、すらりと脚長に。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、透け防止、制電、防汚といった機能付き。

白/バーガンディサイズMエコマーク認定認定胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)40袖丈(cm)21着丈(cm)69機能制菌、透け防止、制電、防汚素材裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別レディスエコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする