タッチパネルモニター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力RS232C/USB タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTLコンパチブル) 注文コード62443877 品番TSD-FT1519-MN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は出力・タッチパネル方式・入力信号など20種類から選べます 他の種類を見る

培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。

タイプモジュールタイプ 画面サイズ15型(38cm) TFTカラー液晶パネル アスペクト比4:3 配列画素:R,G,B縦ストライプ タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 入力信号ビデオ信号:アナログ0.7Vp-p(入力インピーダンス75Ω)、デジタルRGB(TMDS)、同期信号:セパレート同期信号(TTLコンパチブル) コネクタ形状【入力信号】映像信号:ミニD-Sub15ピン(メス)/DVI-D(メス)、タッチ通信信号:D-sub9ピン(オス)/USB type-B 適合規格VCCI クラスB、UL、c-UL 付属品映像信号ケーブル(VGA/1.8m)、RS232Cケーブル(1.8m)、USBケーブル(2m)、お客さま相談窓口のご案内、安全に関する注意書き、取付金具10個、ケーブルクランパ1個、クランパ固定ネジ1個 仕様【使用環境条件】腐食性ガス:腐食性ガスのないこと、【ユーザーコントロール】OSD操作:Auto Setup, Brightness, Contrast, H.Position, V.Position, Sharpness, Color Mode(Cool, Neutral, Warm, User), Clock, Phase, OSD H.Position, OSD V.Position, OSD Timer, Source, Recall 質量(kg)約3.5 消費電力(W)標準:17 出力RS232C/USB 表示サイズ(mm)304.1(H)×228.1(V) 表面処理ノングレア処理 入力方式指またはペン 分解能最大:1024(H)×1024(V) コントラスト比1500:1(標準) 画素ピッチ0.297mm 輝度標準:250cd/m2 表示色約1619万色 使用周囲温度(℃)前面:0〜40、背面:0〜55 寿命アルミ電解コンデンサ:62000時間 周囲湿度(%RH)20〜80(結露なきこと) 視野角(左右:上下)標準:(左右)±85°、(上下)85°、CR≧10 水平周波数(kHz)30.0〜61.0 垂直周波数(Hz)55.0〜75.4 耐ノイズノイズ電圧:1000Vp-p、パルス幅0.8μs 画素数表示:1024(H)×768(V) 供給電源DC24V 電源入力:端子台3ピン 耐静電気放電4kV(IEC801-2) 耐震性9〜150Hz、4.9m/s2(JIS B3502準拠)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする